カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 富士電機(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 日恵製作所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • オメガエンジニアリング(1)
  • サクサテクノ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-35vr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC100V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー エスコDC 24V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-57
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC200V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80