カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • 切削工具(27)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全標識(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • MAZDA(マツダ)(462)
  • エレコム(132)
  • オーム電機(70)
  • 大阪魂(69)
  • サンドビック(56)
  • イマオコーポレーション(51)
  • Anker(アンカー)(44)
  • TRUSCO(43)
  • サンワサプライ(42)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • イスカル(36)
  • 千代田通商(35)
  • 日東工業(29)
  • カシムラ(27)
  • 岩田製作所(25)
  • 三菱マテリアル(24)
  • RIDGID(日本エマソン)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)

「c-012」の検索結果

204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • 3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~12mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-51
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル。 付け替え用アダプター。 13段階に角度調整が可能です。 ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。 取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
    エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ

    [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

    エスコ
    ¥5,440税込¥5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
  • 12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)33寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥195税込¥215
    1箱(12枚)
    翌々日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥385税込¥424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • クールボディシート エスコ

    クールボディシート

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1個(200枚)
    翌々日出荷
    入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
    仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥290税込¥319
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質鉄種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • インナー手袋 エスコ

    インナー手袋

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥720税込¥792
    1個
    当日出荷
    革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。 毛玉が出にくく非常に丈夫です。 シ-ムレス加工で動きがスムーズ、細かい作業に最適。 薄くても保温性抜群。 伸縮性大。元のサイズは18×11cmかなり延びます。 セラミック加工により静電気防止、抗菌、防臭、吸湿。
    エスコ品番EA354C-12材質ナイロンレオナ66サイズフリー全長(cm)約18色(手首部)ブラックゲージ13
  • 12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120/-25~120入数1枚
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)

    エスコ
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物商品タイプモリブデングリース
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    ¥55,400税込¥60,940
    1台(1台)
    当日出荷
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12C
  • 38mmダイス エスコ

    38mmダイス

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • #120 耐水ペーパー エスコ

    #120 耐水ペーパー

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120サイズ(mm)230×280
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12C
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥310~税込¥341~
    1個(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    ¥6,580税込¥7,238
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,660税込¥4,026
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • 雌ねじカップリング(セーフティクロー付) エスコ

    雌ねじカップリング(セーフティクロー付)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    EA462A-4~-10と適合します。
    形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水