カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 物流用品(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • MAZDA(マツダ)(636)
  • 三菱ふそう(248)
  • SMC(235)
  • イマオコーポレーション(128)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • RS PRO(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • 大阪魂(49)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • ナベヤ(43)
  • 神東塗料(43)
  • Gクラフト(42)
  • スズキ(39)
  • 三共製作所(39)
  • 旭製作所(37)
  • 千代田通商(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-019」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
865税込952
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
955税込1,051
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
320税込352
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-30
C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-18
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-24
C19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-21
C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板アズワン品番65-2252-69
C19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-63
C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-66
63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製) エスコ63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
耐久性に優れたSUS316製
材質SUS316線径(Φmm)16使用荷重(kg)544内形寸法(mm)63.5×22アズワン品番64-2253-10
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
19mm 片目片口スパナ エスコ19mm 片目片口スパナエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
対辺(mm)19
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.38×49許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリューねじ径M4線径(Φmm)3.38使用荷重(kg)13寸法A(mm)27表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)22寸法C(mm)19
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
895税込985
1パック(4個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
550税込605特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷から翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
430税込473
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
355税込391
1袋(5個)
翌日出荷
M10x25mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM10x25mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:25、C:38、D:19アズワン品番64-2254-43
M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x19.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3アズワン品番64-7962-35入数1個
1/1000秒 ストップウォッチ エスコ1/1000秒 ストップウォッチエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-19
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
113,400税込124,740
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39