カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 機構部品(41)
  • 物流用品(27)
  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(4,535)
  • BIGM(丸山製作所)(1,038)
  • ホンダ(497)
  • MICROCHIP(356)
  • イトーキ(350)
  • MAZDA(マツダ)(332)
  • イスカル(252)
  • New-Era(ニューエラー)(225)
  • イマオコーポレーション(222)
  • コガネイ(217)
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • メディアカバーマーケット(190)
  • スバル(186)
  • 三木プーリ(156)
  • 大阪魂(137)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
  • タンガロイ(123)
  • AMPHENOL(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-16」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    37,600税込41,360
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    2,140税込2,354
    1枚(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 360x120mm 短冊形一般標識[通り抜け禁止] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[通り抜け禁止]

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983AC-16材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)120×360文字内容通り抜け禁止
  • 16mm 片目片口スパナ エスコ

    16mm 片目片口スパナ

    エスコ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)16
  • 安全標識ステッカー(手すりを~) エスコ

    安全標識ステッカー(手すりを~)

    エスコ
    175税込193
    1枚
    当日出荷
    粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
    仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄
  • 部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ

    部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    欠品中
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 危険物標識(類・品名~~) エスコ

    危険物標識(類・品名~~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:類・品名・最大数量●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • ステンレスミニホースクランプ エスコ

    ステンレスミニホースクランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1セット(10個)
    当日出荷
    船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
    材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
  • 手すり用安全標識ステッカー エスコ

    手すり用安全標識ステッカー

    エスコ
    970税込1,067
    1組(4枚)
    当日出荷
    手すりへの明示で安全を確保します。
    材質軟質塩化ビニール寸法(mm)180×40入数(枚)4
  • 61x83cmエプロン(作業用・ポケット付) エスコ

    61x83cmエプロン(作業用・ポケット付)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    用途作業現場での汚れ防止に仕様ネックハンガー式材質デニムサイズ(cm)61×83ポケット数ポケット有(2個)
  • 安全標識ステッカー(右側通行↑) エスコ

    安全標識ステッカー(右側通行↑)

    エスコ
    175税込193
    1枚
    当日出荷
    粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
    仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
  • 短冊型標識板[送電中] エスコ

    短冊型標識板[送電中]

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983C-16A材質ラミプレート寸法(mm)360×120×1文字内容送電中
  • 安全標識ステッカー(階段用) エスコ

    安全標識ステッカー(階段用)

    エスコ
    175税込193
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
    用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。寸法(mm)100×200
  • 手すり安全ステッカー エスコ

    手すり安全ステッカー

    エスコ
    250税込275
    1枚
    当日出荷
    手すりへの明示で安全を確保します。
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    2,820税込3,102
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • 330x178x330mm ツールバッグ エスコ

    330x178x330mm ツールバッグ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    片面ジッパーを開くと内ポケットがあります。
    仕様ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-16寸法(mm)325×175×325(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)19外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)175
  • 4列 4段 パーツラック エスコ

    4列 4段 パーツラック

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。
    材質【ラック】スチール、【支柱・フック・トレー】プラスチック寸法(mm)500 ×360 ×388質量(kg)3耐荷重(kg)【トレー】5トレー外寸(mm)125×133×50 、125×173×75 、125×228×101
  • 305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-16
  • 16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    60,200税込66,220
    1巻
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9
  • 浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • [5ポケット] ツールポーチ エスコ

    [5ポケット] ツールポーチ

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)270×60×180(H)ベルト通し幅(mm)70
  • M16x217mmネジ付ターンバックル エスコ

    M16x217mmネジ付ターンバックル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,200税込7,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
  • 安全標識ステッカー(↑左側通行) エスコ

    安全標識ステッカー(↑左側通行)

    エスコ
    175税込193
    1枚
    当日出荷
    粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
    仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:↑左側通行●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
  • M18-M24 スクリューエキストラクター エスコ

    M18-M24 スクリューエキストラクター

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BC-16
  • SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ

    SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
  • 25mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ

    25mm/260mm 鉄筋ベンダー

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    仕様適応鉄筋サイズ:25mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1740
  • 丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ

    丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ

    エスコ
    280税込308
    1パック(4個)
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • Φ80mm ハンドマグネットセット エスコ

    Φ80mm ハンドマグネットセット

    エスコ
    9,480税込10,428
    1セット
    当日出荷
    仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80質量(g)1197吸着力29.5kgねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
  • 600x600x 700mm プリンターラック エスコ

    600x600x 700mm プリンターラック

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
  • グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃

    エスコ
    22,300税込24,530
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ

    50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-16軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)48(W)×315(L)
  • 給水栓ソケット エスコ

    給水栓ソケット

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    形状ソケット
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ(2件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    ブルー/クリア仕切りあり