カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 作業工具(37)
  • 物流用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全標識(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(4,340)
  • BIGM(丸山製作所)(893)
  • MAZDA(マツダ)(675)
  • Festo(552)
  • Panasonic(パナソニック)(224)
  • トヨタ(192)
  • CKD(183)
  • スバル(163)
  • イマオコーポレーション(146)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • ニッサン(136)
  • KEMET(133)
  • 三木プーリ(125)
  • omron(オムロン)(120)
  • イスカル(109)
  • 協和精工(102)
  • 富士電機(98)
  • 未来工業(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-22」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    200税込220
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20x20x200mm 角棒ゴム エスコ

    20x20x200mm 角棒ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-222
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • 危険物標識(危険物屋内貯蔵所) エスコ

    危険物標識(危険物屋内貯蔵所)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 30x30x200mm 角棒ゴム エスコ

    30x30x200mm 角棒ゴム

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-223
  • 40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー) エスコ

    40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-22質量(kg)2.1ブルー(もえないゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
  • 1/4”   ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-222
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 自在ケーブルクランプ エスコ

    自在ケーブルクランプ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1セット(10個)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
    仕様粘着テープ付材質ナイロン
  • #220 耐水ペーパー エスコ

    #220 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    粒度220サイズ(mm)230×280
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    JIS規格JIS A 1323 A種
  • 7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    217,700税込239,470
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数24最大使用荷重(kg)130
  • [6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー エスコ

    [6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 150ml オイル漏れ検査液 エスコ

    150ml オイル漏れ検査液

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷
    各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
  • 25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ

    25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)

    エスコ
    350税込385
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン全長(mm)280質量(g)13.5毛丈(mm)34毛幅(mm)25毛厚(mm)6
  • 予定表ボード エスコ

    予定表ボード

    エスコ
    7,300税込8,030
    1枚
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 革手袋(豚革) エスコ

    革手袋(豚革)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。 甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。 袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
    用途電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に厚さ(mm)0.6
  • 150x150x3.0mm ゴム板 エスコ

    150x150x3.0mm ゴム板

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-22
  • [L] ニトリルゴム手袋 エスコ

    [L] ニトリルゴム手袋

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 2.0 絶縁閉端接続子(100個) エスコ

    2.0 絶縁閉端接続子(100個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MC-22全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • 5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ

    5.5kg/100mm 大ハンマー

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,450税込2,695
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • タオル 白/10枚 EA929HCシリーズ エスコ

    タオル 白/10枚 EA929HCシリーズ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1パック(10枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    混率(%)綿100
  • 幅広たがね[超硬刃付] エスコ

    幅広たがね[超硬刃付]

    エスコ
    7,830税込8,613
    1本
    翌日出荷
    対摩擦性、切れ味抜群。
    材質超硬合金全長(mm)150
  • ジョイント伸縮ハンドル用 エスコ

    ジョイント伸縮ハンドル用

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    適合EA928C-11~-14用中間ジョイントエスコ品番EA928C-22材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 引戸取手(ステンレス製) エスコ

    引戸取手(ステンレス製)

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
  • 1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色) エスコ

    1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    天井付、サイドに通気窓あり(カーテン付)
    付属品収納袋エスコ品番EA915DC-22迷彩色収納時寸法(mm)Φ590×45使用時寸法(mm)1100×1100×1900
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    9,160税込10,076
    1個
    翌日出荷
    ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
  • 500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    5,900税込6,490
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.095寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 3mmx50m 紙ひも(茶) エスコ

    3mmx50m 紙ひも(茶)

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
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
"c-22" エスコ 【通販モノタロウ】