カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防犯用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(892)
  • CKD(165)
  • omron(オムロン)(115)
  • イスカル(106)
  • 協和精工(102)
  • 富士電機(98)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • カーメックス(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 大阪魂(67)
  • イマオコーポレーション(66)
  • ケルヒャー(62)
  • 三桂製作所(58)
  • SHIMANO(シマノ)(50)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • NACHI(不二越)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-22」の検索結果

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥15,700税込¥17,270
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥8,510税込¥9,361
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥770税込¥847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥26,200税込¥28,820
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20x20x200mm 角棒ゴム エスコ

    20x20x200mm 角棒ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-222
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 30x30x200mm 角棒ゴム エスコ

    30x30x200mm 角棒ゴム

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-223
  • 40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー) エスコ

    40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    翌日出荷
    付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-22質量(kg)2.1色ブルー(もえないゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
  • 自在ケーブルクランプ エスコ

    自在ケーブルクランプ

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1セット(10個)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
    仕様粘着テープ付材質ナイロン
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥945税込¥1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 1/4”   ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-222
  • #220 耐水ペーパー エスコ

    #220 耐水ペーパー

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度220サイズ(mm)230×280
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • [6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー エスコ

    [6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 150x150x3.0mm ゴム板 エスコ

    150x150x3.0mm ゴム板

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-22
  • [L] ニトリルゴム手袋 エスコ

    [L] ニトリルゴム手袋

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
  • 2.0 絶縁閉端接続子(100個) エスコ

    2.0 絶縁閉端接続子(100個)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MC-22全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • ジョイント伸縮ハンドル用 エスコ

    ジョイント伸縮ハンドル用

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    翌日出荷
    適合EA928C-11~-14用中間ジョイントエスコ品番EA928C-22材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色) エスコ

    1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    天井付、サイドに通気窓あり(カーテン付)
    付属品収納袋エスコ品番EA915DC-22色迷彩色収納時寸法(mm)Φ590×45使用時寸法(mm)1100×1100×1900
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
  • 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-22
  • 93x228mm/#120 サンディングシート(6枚) エスコ

    93x228mm/#120 サンディングシート(6枚)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809XC-22粒度120
  • 3/8sqx22mm ソケット エスコ

    3/8sqx22mm ソケット

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)22差込角(inch)3/8
  • 60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ

    60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724GC-22
  • P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-22A オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
  • P-22.4 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-22.4 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-22.4材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)29.1内径d(Φmm)22.1±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4太さW(mm)3.5±0.1
  • ビスブレイクスタビードライバーセット エスコ

    ビスブレイクスタビードライバーセット

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1本
    翌日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
  • [7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ

    [7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,950税込¥7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SC-22質量(g)128測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
  • F1/4”x1/4” フレアハーフユニオン(ロウ付型) エスコ

    F1/4”x1/4” フレアハーフユニオン(ロウ付型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA442AC-22形状ハーフユニオン
  • 10x10x200mm 角棒ゴム エスコ

    10x10x200mm 角棒ゴム

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-221
  • けがき針(マグネット付) エスコ

    けがき針(マグネット付)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。マグネット付きで、手の届きにくい場所にある小さな金属を回収できます。アルミ製のグリップは、濡れた手や油のついた手での落下や滑りを防ぐのに役立ちます。
  • 20mm シリンダー錠(同一キー) エスコ

    20mm シリンダー錠(同一キー)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-22材質真鍮幅(mm)70ロックキー式ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
  • 354x323x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    354x323x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    ¥4,870税込¥5,357
    1個
    欠品中
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-56×1個、EA661AA-58×4個、EA661AA-59×1個エスコ品番EA661AC-22材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)1244外寸(mm)354×323×55内寸(mm)328×237×35仕切数(個)12仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×323×55有効内寸法・奥行(mm)237有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×323×55
  • 22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-22全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)22外径(Φmm)36寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法I(mm)22差込角(inch)1
  • ホース口金[雌アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雌アメリカネジ]

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-22材質真鍮径(Φmm)20(タケノコ)
  • 3/4sqx22mm ソケット エスコ

    3/4sqx22mm ソケット

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WC-22二面幅(mm)22差込角(inch)3/4