カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,667)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • アズワン(113)
  • RS PRO(106)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • CKD(55)
  • イスカル(43)
  • KITO(キトー)(34)
  • サンドビック(29)
  • ブリストワ(27)
  • ADVANTEC(24)
  • イハラサイエンス(24)
  • リオン(20)
  • タンガロイ(16)
  • テンパール工業(15)
  • シグマ光機(14)
  • マルヤス電業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-25a」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングシート (車輌用) エスコ

    マスキングシート (車輌用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1巻
    欠品中
    車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
    材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105シート幅(mm)290材質(シート)クラフト紙テープ種類シート長さ(m)105
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    9,170税込10,087
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ

    24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)

    エスコ
    400税込440
    1巻
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
  • 1本吊り金具付スリング エスコ

    1本吊り金具付スリング

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
  • Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc2・1/2”
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1本
    翌日出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
  • 5.0t 鍛造丸リング エスコ

    5.0t 鍛造丸リング

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)3.08使用荷重(t)5内径(mm)130線径(mm)32
  • UNC 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNC 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-25Aねじの呼び1/4×3/4
  • 75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2.5揚量(t)2.5
  • 25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ

    25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HC-25A
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ

    3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)

    エスコ
    380税込418
    1個(3個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    310税込341
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • 32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ

    32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)

    エスコ
    160税込176
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
  • 25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    895税込985
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
  • M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:17、C:4入数1個
  • M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4入数1個
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
  • アングルジョイント (左ねじ) エスコ

    アングルジョイント (左ねじ)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    雄ネジは右ネジです。
    材質スチール (ハウジング)
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • アングルジョイント (シーリング付き) エスコ

    アングルジョイント (シーリング付き)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
    材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • 6x 25mm ボールロックピン エスコ

    6x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 10x 25mm ボールロックピン エスコ

    10x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:25、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 8x 25mm ボールロックピン エスコ

    8x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)182材質(ローラー部)POM樹脂
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
  • 4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(スチール)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
  • Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ

    Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • [USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ

    [USB2.0-HDMI] カメラアダプター

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
    仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
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
"c-25a" エスコ 【通販モノタロウ】