1個
¥295
税込¥325
当日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-4060
ねじの呼びM20
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-86
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
関連キーワード