カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(972)
  • 三菱ふそう(612)
  • SMC(538)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • スバル(79)
  • イスカル(53)
  • 神東塗料(43)
  • ニッサン(42)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(39)
  • コンドーテック(32)
  • 日東工業(31)
  • タンガロイ(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • トヨタ(26)
  • ミツビシ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • TDK(19)
  • パール金属(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-57」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
当日出荷から翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
360x120mm 短冊形一般標識[消火器] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[消火器]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
文字内容消火器材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-57厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
1800片 カラーラベルシール エスコ1800片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(9枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
ツールバッグ エスコツールバッグエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
丸型レセップ(磁器製) エスコ丸型レセップ(磁器製)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
小物の収納に便利なインナーケース付き。
材質ナイロン100%
耳掻き(らせん式) エスコ耳掻き(らせん式)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
翌日出荷から翌々日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー全長(mm)144
ゴム板 EA997XCシリーズ エスコゴム板 EA997XCシリーズエスコ
180税込198
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×150●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-89
60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル) エスコ60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-57材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
33-57mm マリンガードクランプ エスコ33-57mm マリンガードクランプエスコ
4,870税込5,357
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)33~57エスコ品番EA463CC-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
9,070税込9,977
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ57mm チューブブラシ[真鍮]エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
リンスいらないシャンプー詰替 エスコリンスいらないシャンプー詰替エスコ
760税込836
1個(1個)
翌日出荷
[EA922KC-56A]詰替用。リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)詰替用 (320)液性弱酸性
9/16"x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)145サイズ(inch)9/16×3/4アズワン品番64-7906-32
75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛アズワン品番65-9243-87
[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双エスコ
2,090税込2,299
1セット(10双)
翌日出荷
13ゲージ凸凹編み手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双アズワン品番65-3883-47
タオル ソフト/10枚 EA929HCシリーズ エスコタオル ソフト/10枚 EA929HCシリーズエスコ
5,370税込5,907
1パック(10枚)
翌日出荷
混率(%)綿100寸法(cm)34×90
1/2"DR[21個組] ショートソケットレンチセット エスコ1/2"DR[21個組] ショートソケットレンチセットエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容<セット内容>:21点ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:125・250mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント質量(kg)3.4ケース寸法(mm)385(W)×245(D)×70(H)差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7887-37
10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~35測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
1190x710x1160mm/650L ワイドダストボックス エスコ1190x710x1160mm/650L ワイドダストボックスエスコ
128,400税込141,240
1個
翌日出荷
容量(L)650材質ポリエチレン(再生樹脂)仕様直径75mmキャスター付エスコ品番EA995CC-57質量(kg)35耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×710×1160フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
4.6x 57mm 高トルク工具対応ビス(20本) エスコ4.6x 57mm 高トルク工具対応ビス(20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.6エスコ品番EA949FC-57
241x331x190mm/9.8L 密閉保存容器(PP製) エスコ241x331x190mm/9.8L 密閉保存容器(PP製)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-57材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)241×331×190(H)容量(L)9.8耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
容量(mL)5000仕様ふた付エスコ品番EA508SC-57材質ステンレス(18-8)内寸(mm)170×170×170(H)関連資料(0.12MB)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシエスコ
2,530税込2,783
1個
欠品中
全長(mm)181×57毛丈(mm)44.4径(Φmm)毛先:0.35仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2質量(g)280材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
90L ごみ袋(透明/200枚) エスコ90L ごみ袋(透明/200枚)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
容量(L)90エスコ品番EA995AD-57C材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)900×1000
M10x 72mm [焼入]クランプボルト エスコM10x 72mm [焼入]クランプボルトエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-29硬度HRC33~39寸法A(mm)72寸法D(mm)17寸法C(mm)57寸法GM10×1.5
5.3ton 吊り環(溶接型) エスコ5.3ton 吊り環(溶接型)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチールアズワン品番65-2312-99
M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-93
M8 x 70mm [焼入]クランプボルト エスコM8 x 70mm [焼入]クランプボルトエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-26硬度HRC33~39寸法A(mm)70寸法D(mm)13寸法C(mm)57寸法GM8×1.25
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
M24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:57、C:63、D:50アズワン品番64-2254-59
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール