カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 三菱ふそう(804)
  • MAZDA(マツダ)(601)
  • RS PRO(186)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • SMC(84)
  • トヨタ(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • スバル(44)
  • 日東工業(36)
  • ハンマーキャスター(33)
  • スリーピークス(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • TAKEGAWA(武川)(31)
  • ニッサン(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • JTC(24)
  • MV AGUSTA(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-58」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1800片 カラーラベルシール エスコ1800片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(9枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
丸型レセップ(磁器製) エスコ丸型レセップ(磁器製)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
小物の収納に便利なインナーケース付き。
材質ナイロン100%
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
260x120mm 短冊形一般標識[消火栓] エスコ260x120mm 短冊形一般標識[消火栓]エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
文字内容消火栓材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-58厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
ゴム板 EA997XCシリーズ エスコゴム板 EA997XCシリーズエスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):200×200●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-90
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
9,070税込9,977
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ
40,400税込44,440
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628SC-58質量(g)13寸法ワイヤー7×19
水性色鉛筆[現場用] EA765MCシリーズ エスコ水性色鉛筆[現場用] EA765MCシリーズエスコ
1,440税込1,584
1箱(12本)
翌日出荷
ガラス・金属・プラスチック等に描けて水で消すことができます。
20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
手袋 (牛革) エスコ手袋 (牛革)エスコ
1,100税込1,210
1双
翌日出荷
手首ゴム絞り付き。高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。
材質高級国産牛革厚さ(mm)1
[L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ[L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双エスコ
2,090税込2,299
1セット(10双)
翌日出荷
13ゲージ凸凹編み手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双アズワン品番65-3883-48
3/8"sq ソケットレンチセット エスコ3/8"sq ソケットレンチセットエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617CC-58
耳かき 144mm EA916HCシリーズ エスコ耳かき 144mm EA916HCシリーズエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
二重螺旋構造により、耳垢のひっかかりが良く確実に取り除きます。使用後にそのまま水洗いができ、衛生面でも非常に優れているゴムの耳かきです。
仕様●全長:144mm●材質:エラストマーアズワン品番65-9310-02
5/8" x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)135サイズ(inch)5/8×3/4アズワン品番64-7906-33
276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製) エスコ276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-58材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)276×383×246(H)容量(L)17.0耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
容量(mL)6000仕様ふた付エスコ品番EA508SC-58材質ステンレス(18-8)内寸(mm)180×180×180(H)関連資料(0.13MB)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
790税込869
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ベアリング無し
ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコウォーターポンププライヤー(ばね付)エスコ(1件のレビュー)
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52アズワン品番65-2138-63
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ベアリング無し
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ10mm/0.01/58mm ダイアルゲージエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8全長(mm)112測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子長さ(mm)21ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)5アズワン品番64-7912-95取付軸径(Φmm)8
35mm/200mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ35mm/200mm コンビネーションプライヤー(ばね付)エスコ
2,150税込2,365
1丁
翌日出荷
材質高炭素鋼S58C全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)35アズワン品番64-7865-80
30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)エスコ
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30アズワン品番64-7865-79
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-55軸受種類ベアリング
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ベアリング無し
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
同軸ケーブルストリッパー エスコ同軸ケーブルストリッパーエスコ
4,530税込4,983
1丁
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47アズワン品番64-7874-18
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-09