カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 三菱ふそう(804)
  • MAZDA(マツダ)(596)
  • RS PRO(173)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • SMC(83)
  • トヨタ(56)
  • 日東工業(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • スバル(42)
  • ハンマーキャスター(41)
  • スリーピークス(33)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • TAKEGAWA(武川)(31)
  • JTC(26)
  • ニッサン(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 日研工作所(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-58」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識 300x600mm エスコ

    危険物標識 300x600mm

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1枚
    翌日出荷
    当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
  • 1800片 カラーラベルシール エスコ

    1800片 カラーラベルシール

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1パック(9枚)
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • 丸型レセップ(磁器製) エスコ

    丸型レセップ(磁器製)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
    口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌々日出荷
    小物の収納に便利なインナーケース付き。
    材質ナイロン100%
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥9,070税込¥9,977
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ

    [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1セット(10双)
    翌日出荷
    13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
  • ゴム板 EA997XCシリーズ エスコ

    ゴム板 EA997XCシリーズ

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):200×200●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
  • 260x120mm 短冊形一般標識[消火栓] エスコ

    260x120mm 短冊形一般標識[消火栓]

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983AC-58材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容消火栓
  • 耳かき 144mm EA916HCシリーズ エスコ

    耳かき 144mm EA916HCシリーズ

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    二重螺旋構造により、耳垢のひっかかりが良く確実に取り除きます。使用後にそのまま水洗いができ、衛生面でも非常に優れているゴムの耳かきです。
    仕様●全長:144mm●材質:エラストマー
  • 水性色鉛筆[現場用] EA765MCシリーズ エスコ

    水性色鉛筆[現場用] EA765MCシリーズ

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1箱(12本)
    翌日出荷
    ガラス・金属・プラスチック等に描けて水で消すことができます。
  • 5/8" x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)165質量(g)135サイズ(inch)5/8×3/4
  • 180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    ¥9,220税込¥10,142
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-58材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000内寸(mm)180×180×180(H)
  • 8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ

    8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

    エスコ
    ¥40,400税込¥44,440
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA628SC-58質量(g)13寸法ワイヤー7×19
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56レンズ色クリアー機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(ばね付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,970税込¥2,167
    1丁
    翌日出荷
    1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
    仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1丁
    翌日出荷
    同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
    仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5