カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(270)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • JTC(37)
  • SMC(34)
  • スバル(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • ニッサン(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • 高田ベッド製作所(20)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 山金工業(15)
  • 日東工業(14)
  • 富士電線工業(13)
  • トヨタ(12)
  • イトーキ(11)
  • Nikon(ニコン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-77」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1956エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C77 スタンダード Vベルト エスコC77 スタンダード Vベルトエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-77種類Vベルト規格C77
消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mL エスコ消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mLエスコ
415税込457
1個
当日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香り無香料アズワン品番65-2251-74
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
1456片 カラーラベルシール エスコ1456片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
リュックサック エスコリュックサックエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
長めのリュックベルトで、大きな体格の人にもしっかりフィットします。ループベルト付(幅22mm)。防滴性に優れています。
材質ナイロン210D、PUラミネート+TPU+牛革寸法(mm)290×100×420、【PC収納部】290×330質量(kg)0.9ポケット【前面ZIPポケット】メッシュポケット、オープンポケット×2、ペン挿し、キーハーネス、【メインルーム】メッシュファスナーポケット、オープンポケット×2、【ボトルポケット】、【ファスナーポケット】、【左側面ポケット】、【背面】PC収納ルーム、キャリーループ、ベルト収納
[M] 220mm 手袋(牛床革) エスコ[M] 220mm 手袋(牛床革)エスコ
990税込1,089
1双
翌日出荷
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業アズワン品番64-7840-05
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,960税込9,856
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
1.2m テレワーク用イヤホン EA763BCシリーズ エスコ1.2m テレワーク用イヤホン EA763BCシリーズエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
200x3.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-77
45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-77材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,800税込1,980
1箱(12本)
翌日出荷
なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-41RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.24MB)
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CC-2寸法(mm)【めがね】A:148、B:160、C:77、D:42×69質量(g)20
150mm デジタルノギス(ポイント型) エスコ150mm デジタルノギス(ポイント型)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40質量(g)170測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.03アズワン品番64-7912-83
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-87
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-96
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ150mm デジタルノギス(ブレード型)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2258-02ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68