カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,522)
  • Panasonic(パナソニック)(468)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 三木プーリ(98)
  • CKD(60)
  • アズワン(50)
  • イスカル(35)
  • MICROCHIP(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • Festo(32)
  • ホンダ(30)
  • コガネイ(29)
  • ニッサン(26)
  • フジキン(25)
  • 大阪魂(23)
  • サンドビック(19)
  • ケルヒャー(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-8b」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[六角軸]カウンターシンクビット エスコ[六角軸]カウンターシンクビットエスコ
1,590税込1,749
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
[EA501C-8用] スペアピン エスコ[EA501C-8用] スペアピンエスコ
240税込264
1本
翌日出荷
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
7,620税込8,382
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-8B
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ350ml エアーダスター セーフティー(24本)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bグリーン購入法適合逆さ噴射
替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA618XCシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
バスケット エスコバスケットエスコ
6,420税込7,062
1組(4個)
翌日出荷
抗菌加工。積み重ね可能。
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷から7日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明入数20個
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ダボ棚受 エスコダボ棚受エスコ
335税込369
1袋(8個)
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,600税込12,760
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
18,200税込20,020
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
クレビス用溝付ピン エスコクレビス用溝付ピンエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質スチール
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコピンポンチ ロング EA572MKシリーズエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷から3日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
6x 25mm ボールロックピン エスコ6x 25mm ボールロックピンエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
6x 15mm ボールロックピン エスコ6x 15mm ボールロックピンエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
6x 20mm ボールロックピン エスコ6x 20mm ボールロックピンエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:20、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24ピッチ(mm)1.25