カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • ニッサン(13)
  • コクヨ(12)
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • MANN-FILTER(8)
  • TRUSCO(6)
  • トヨタ(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • PGYTECH(4)
  • イスカル(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ダイハツ(3)
  • アズワン(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • サンコー(三甲)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-b62」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコ

    カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
  • 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
  • マトック柄 910mm エスコ

    マトック柄 910mm

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルのみ材質ポリファイバー全長(mm)910質量(kg)1.38使用電圧(V)AC1000/DC1500以下
  • 303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚 エスコ

    303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚

    エスコ
    750税込825
    1冊(20枚)
    翌日出荷
    フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
    仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工)
  • カードケース EA762CBシリーズ エスコ

    カードケース EA762CBシリーズ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1組(20枚)ほか
    翌日出荷
    耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
  • 50mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    50mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-150材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)7寸法B(mm)62寸法C(mm)33適合バンド幅(mm)50寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • ナスカン (プラスチック製) エスコ

    ナスカン (プラスチック製)

    エスコ
    255税込281
    1袋(2個)
    翌日出荷
    2個入り。フック部分が360°回転します。
    材質プラスチック寸法(mm)(B×C×D)62×66×15フック口開き(mm)18適合バンド幅(mm)(A)48
  • クレビス (雌ねじ) エスコ

    クレビス (雌ねじ)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    材質スチール硬度HRC60
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • パッドアイ (ステンレス製) エスコ

    パッドアイ (ステンレス製)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
    材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール