RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)155~190
アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-24
適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-23
適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-44
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA940P-31
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-43
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル5Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-42
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用
アズワン品番65-2256-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用
アズワン品番65-2256-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ3.2×34.7
質量(g)8.2
アズワン品番64-7953-90
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ9.6×32.5
質量(g)9.9
アズワン品番64-7953-86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ14.5×33
質量(g)12.1
アズワン品番64-7953-88
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ14.5×27
質量(g)13
アズワン品番64-7953-89
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質黄銅
寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6
質量(g)12.4
アズワン品番64-7953-87
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(75Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10.2
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C
アズワン品番65-9313-84
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはType-Cを搭載しています。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。※取付け部の奥行きは55mm以上を推奨します。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●使用周囲温度:-10~40℃●USBポート定格出力:DC 5V 3.0A(2ポート合計)●差込口数:2ポート(USB Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
アズワン品番65-2252-55
1台
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-44
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
関連キーワード