3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-1C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-41C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷