108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
345 税込380
当日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷

プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4 ブラック 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
21,700 税込23,870
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

刃径(Φmm)10 シャンク径(mm)10 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)89 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-10B
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2 エスコ品番EA920AC-10B
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):10●全長(mm):165●EA618XC-10用替ビット●ロングHexビット(ミリサイズ) アズワン品番65-9268-46
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

文字内容酸欠危険 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-10B 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷



1個
3,580 税込3,938
翌日出荷


内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)150 溝数3 精度STD 食付2.5P
1本
8,630 税込9,493
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.6 適合品番EA983AX-6、-7 サイズ(mm)750×150×25
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約250mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.1 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×256
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.4 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×756
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.2 適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12 サイズ(mm)510×110×506
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
1個
17,300 税込19,030
当日出荷


鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85 全長(mm)445 サイズL
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷


材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:10、B:6.4、C:3 アズワン品番64-7962-28 入数1個
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:27 B:10 C:11 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-26
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3 サイズ(mm)260×60
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質 寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75 全長(mm)360 サイズM
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷