リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
口金E12
定格容量48V未満・定格電流の指定なし
サイズ(mm)19×29.8
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
目開き(mm)1.72
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)22
適合径(Φmm)60~63
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
天井を掃除するのに適しています。
仕様本体
材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ
寸法(mm)【ほうき】100×40
全長(mm)1345~2800
毛丈(mm)235
ハンドル長さ(mm)1000
アズワン品番65-2249-34
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
容量(L)46
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)360×360×360(H)
1個
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
ねじの呼びM16
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-163
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-163
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)40
クリアランス(mm)70.5×20.5
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質しゅろ
厚さ(mm)40
毛丈(mm)235
毛幅(mm)100
アズワン品番65-2249-35
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番65-3884-87
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:FCI-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線/1.8 軟線/2.3 より線/2.3●サイズ:A/163mm、B/22mm、C/53mm、D/11mm、E/15°、F(刃長)/22mm●重量(g):185●ハンドル:蓄光
アズワン品番65-3884-95
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
関連キーワード