「c-3-3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
商品タイプモリブデンウレアグリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-33
危険物の類別非危険物
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
容量(L)40
フタの種類丸穴蓋
色グレー(カン)
仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品分別表示シール
エスコ品番EA995CC-33
質量(kg)2.1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06128035
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-33
線径(Φmm)0.47
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-19
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)134
質量(g)76
サイズ(inch)5/16×11/32
アズワン品番64-7880-01
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。
材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)25×70
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-33
長さ(mm)(取手)1000
径(Φmm)(ざる)280×250
線径(Φmm)0.21
メッシュ40
目開き0.5mm
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-33
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
¥61,500
税込¥67,650
8日以内出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)16×500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-34
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)19.5
毛中
毛丈(mm)35
毛幅(mm)30
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-37
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)280
口幅(mm)110
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
対辺(mm)17×19
全長(mm)195
エスコ品番EA615BC-33
質量(g)145
寸法D1(mm)36
寸法D2(mm)40
寸法T(mm)7.5
商品構成単品
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色グリーン
テープ幅(mm)3000
テープ長さ(m)12.5
アズワン品番64-7955-98
1巻
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA948CC-33
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)10
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-40
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥56,400
税込¥62,040
7日以内出荷
仕様スポンジとブラシがひとつにセットできます。シャッターや外壁の清掃に中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。伸縮ハンドル
全長(mm)(柄)1330~3500
材質(ハンドル)ポール:アルミ、グリップ:TPE
ヘッド寸法(mm)ブラシ:220×65×50、スポンジ:210×107×70
1セット
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質クロームモリブデン
軸径(Φmm)17
全長(mm)320
質量(g)655
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7925-64
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません
適合EA928C-33用
エスコ品番EA928C-33B
材質合成ゴム
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
8日以内出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
エスコ品番EA611AC-33
先端サイズ5.5
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません
柄はEA928C-11~-14です。
EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33
材質ステンレス、合成ゴム
寸法(mm)300
グリップ径(Φmm)33
グリップ長さ(mm)76
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用
アズワン品番65-9248-58
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)18.8
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-61
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)94
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥31,200
税込¥34,320
7日以内出荷
仕様フェルール長(mm):15
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色レッド
適合電線(mm2)1.0×2
アズワン品番64-2221-10
入数200
1パック(200個)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質EPDM、SUS305相当
チェーン長(mm)320
アズワン品番64-2212-25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×40個、EA661AA-55×5個
エスコ品番EA661AC-33
材質ポリカーボネート
色ブルー/クリア
質量(g)1912
外寸(mm)421×361×55
内寸(mm)395×274×35
仕切数(個)45
仕切りあり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55
有効内寸法・奥行(mm)274
有効内寸法・高さ(mm)35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
差込角(inch)3/4
二面幅(mm)33
エスコ品番EA617WC-33
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン
全長(m)1.5
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類ラブコック
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製
色クリア
サイズA4
アズワン品番65-2189-23
1冊(100枚)
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ