カテゴリ

  • 作業工具(167)
  • 機構部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(31)
  • 物流用品(24)
  • 電気材料(24)
  • 照明(21)
  • 測定用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 研磨材(15)
  • 農具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 保管用品(13)
  • 手袋(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 日用品(10)
  • 家電(9)
  • 安全標識(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • SMC(15,000)
  • MAZDA(マツダ)(3,318)
  • ニッサン(2,865)
  • BIGM(丸山製作所)(2,516)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,383)
  • ホンダ(1,752)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,223)
  • トヨタ(898)
  • IKO(日本トムソン)(842)
  • JTC(723)
  • 三菱ふそう(719)
  • CKD(623)
  • Festo(600)
  • イトーキ(454)
  • NSK(日本精工)(420)
  • イスカル(415)
  • スバル(382)
  • KEMET(362)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-4」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA864C-4/-5用] バイス エスコ[EA864C-4/-5用] バイスエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125アズワン品番64-7941-59適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
[EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ[EA864C-4/-5用] 天井アタッチメントエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×194アズワン品番64-7941-60
4C リレー用 ソケット エスコ4C リレー用 ソケットエスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14Wエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800アズワン品番64-7941-58取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
169税込186特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
シールド型プラグ[4Cケーブル用] エスコシールド型プラグ[4Cケーブル用]エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-36
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
当日出荷から翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
4,110税込4,521特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,890税込9,779
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
F型プラグ(4C/防水) エスコF型プラグ(4C/防水)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用アズワン品番65-2256-03RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷から翌日出荷
種類リンク
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(4C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-10RoHS指令(10物質対応)対応
縫針セット [革・キャンバス] エスコ縫針セット [革・キャンバス]エスコ(3件のレビュー)
2,330税込2,563
1セット
当日出荷から翌日出荷
#400 耐水ペーパー エスコ#400 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1セット(5枚)
当日出荷
粒度400サイズ(mm)230×280
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
5,260税込5,786
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
51x51mm[アルミ]タグブランク エスコ51x51mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,110税込1,221
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HC-4厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)51×51
9.1kg シーツウエス エスコ9.1kg シーツウエスエスコ(1件のレビュー)
8,330税込9,163
1個
当日出荷
シーツから作られたリサイクルウエスです。
エスコ品番EA929AC-4寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個) エスコF型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類コネクタ仕様丸型エスコ品番EA940P-44形状ストレート質量(g)20適合ケーブル4Cケーブル用結合方式ねじコネクタタイプF型
342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
質量(kg)0.65材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)容量(L)約11アズワン品番64-7860-19外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚) エスコ610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-4
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
1,260税込1,386
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
M4 ナットパック エスコM4 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-4
[5列6段] パーツキャビネット エスコ[5列6段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
8,680税込9,548
1個
当日出荷
エスコ品番EA661BC-4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し寸法(mm)55×153×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
4.0x25mm [Hex]ビット エスコ4.0x25mm [Hex]ビットエスコ
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-4材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL エスコ除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mLエスコ
450税込495
1個
当日出荷
清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤内容量(mL)280アズワン品番65-2251-66使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(2件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
[チタン合金製]クラフトはさみ エスコ[チタン合金製]クラフトはさみエスコ
4,210税込4,631
1本
当日出荷
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254刃長(mm)117材質(刃)チタン合金繰り返し・詰め替え対応
100mm クランプ(プラスチック製) エスコ100mm クランプ(プラスチック製)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
シャンプー ラビューティー 1350mL エスコシャンプー ラビューティー 1350mLエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋
翌日出荷
髪の摩擦を押さえて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。なめらかな指通りの業務用シャンプー。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。
内容量(mL)1350アズワン品番65-2244-14関連資料SDS日本語(0.17MB)商品タイプ業務用
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
材質【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ長さ(mm)1080幅(mm)38バックルシングル
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-10ねじ径Rc1/2"
機密文書分別ボックス エスコ機密文書分別ボックスエスコ
8,830税込9,713
1個
当日出荷
オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質本体・フタ:ポリプロピレン分別表示シールカバー:ポリアミド仕様鍵付質量(kg)約32型番NRB-14K内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202色(フタ)ブラック色(本体)オフホワイト投入口幅(mm)230外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
...