カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • 作業工具(14)
  • 安全保護具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(3,551)
  • MAZDA(マツダ)(242)
  • RS PRO(148)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • KHK(小原歯車工業)(118)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • コガネイ(89)
  • ニッサン(87)
  • TRUSCO(77)
  • シンコー(64)
  • ハンマーキャスター(61)
  • ネグロス電工(53)
  • スバル(52)
  • ParkerTAIYO(50)
  • CKD(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
  • ナンシン(44)
  • 神東塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-75」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C75 スタンダード Vベルト エスコC75 スタンダード Vベルトエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-75種類Vベルト規格C75
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
引戸取手(木製) エスコ引戸取手(木製)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付ねじ無し
1456片 カラーラベルシール エスコ1456片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
75mm [-]クリスタルドライバー エスコ75mm [-]クリスタルドライバーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-75種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
75mmx10m アルミ粘着テープ エスコ75mmx10m アルミ粘着テープエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SC-75
7.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ7.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7878-09
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
75mm ベアリング入滑車 エスコ75mm ベアリング入滑車エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
ALC用コアドリル エスコALC用コアドリルエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
6,770税込7,447
1本(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ4.8mmx7.5m フック付ワイヤーエスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
5.5x 75mm (-) ドライバー エスコ5.5x 75mm (-) ドライバーエスコ
409税込450特価
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-75種類グリップドライバー軸長(mm)75商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
7.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型) エスコ7.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状浅丸型全長(mm)212刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7875-54
#2x100mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ#2x100mm ハイパービット(10本組/マグネット付)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813AC-75
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
185税込204
1個
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
200x1.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ200x1.0mmx20m ゴム板(ロール)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-75
75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-75
75mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ75mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
209,400税込230,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-75
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,800税込1,980
1箱(12本)
翌日出荷
なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-75線径(Φmm)0.91
35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-75材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
4.6x 75mm 高トルク工具対応ビス(20本) エスコ4.6x 75mm 高トルク工具対応ビス(20本)エスコ
485税込534
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.6エスコ品番EA949FC-75
3/8"sqx75mm  エクステンションバー エスコ3/8"sqx75mm エクステンションバーエスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JC-75
1/4"sqx 75mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx 75mm エクステンションバーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618HC-75
容器 (スチール製) エスコ容器 (スチール製)エスコ
3,140税込3,454
1袋(12個)
翌日出荷
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズ エスコ二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7
15/16インチx3/4sq インパクト ソケット エスコ15/16インチx3/4sq インパクト ソケットエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)15/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-7.5全長(mm)50質量(g)370外径(Φmm)38.8寸法D1(mm)38.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)10許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/120
75mm C型クランプ エスコ75mm C型クランプエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
75mm ロングリーチC型クランプ エスコ75mm ロングリーチC型クランプエスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)114材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)300質量(g)600寸法B(mm)165寸法C(mm)135寸法D(mm)114寸法E(mm)82寸法F(mm)90寸法G(mm)87エスコ品番EA526WD-75
BNC型プラグ エスコBNC型プラグエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(75Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10.2
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78