「c00132」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3353
エスコ品番EA967CR-132
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C132
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)5
角度(°)40
有効長(mm)1850
型番C-132
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形C
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)145×190
メッシュ10
線径(mm)0.6
目開き(mm)1.94
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-132
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA948C-132
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
関連キーワード