ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-4
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)1.6
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥485
税込¥534
3日以内出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815BK-10EA
色ゴールド
電線長さ(m)10
芯数接地極付コンセント
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-71
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-31
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)
音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)68
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-99
1個
¥5,540
税込¥6,094
欠品中
仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
全揚程(m)9(最大13)
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-17
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14
材質SCM435
ねじピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)7
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-63
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-69
1個
¥8,340
税込¥9,174
8日以内出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)120~300
最小目盛(cN・m)10
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VR-2
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-63
危険物の類別非危険物
1本
¥3,470
税込¥3,817
8日以内出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-72
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-12
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-1
形状角形
厚さ(mm)28
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz)
音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz)
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-38
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-2
材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装
形状ムービングコイルマイク
寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)
質量(g)298(出力コード部除く)
コード長さ(m)10
感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性50~12000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
アズワン品番68-1828-40
1セット
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付き
エスコ品番EA940DD-53
質量(g)115
外形寸法(mm)44×44×73(H)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.02
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命80時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)90~120
最小動作電圧80V
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)80
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-36
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/4”
エスコ品番EA140HE-9
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
材質樹脂
寸法(mm)183×178×305(H)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
全揚程(m)7.2
吐出量(L/min)150
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】120
運転可能最低水位(mm)20
水深(m)5
寸法(mm)183×178×329(H)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
吐出量(L/min)170
運転水位(mm)【開始】140
運転可能最低水位(mm)40
水深(m)5
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
エスコ品番EA948DP-16
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ