「c110 vベルト」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2794 エスコ品番EA967CR-110 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C110 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)5 角度(°)40 有効長(mm)1180 型番C-110 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形C
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
欠品中