カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(185)
  • SMC(143)
  • ホンダ(102)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • Festo(51)
  • KITO(キトー)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • omron(オムロン)(32)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(21)
  • スバル(20)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • 三木プーリ(14)
  • パール金属(13)
  • スズキ(12)
  • NOK(11)
  • イトーキ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c112」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C112 スタンダード Vベルト エスコ

    C112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-112種類Vベルト規格C112
  • C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)2845エスコ品番EA967CR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C112シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1220型番C-112寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • セットキャップワッシャー(真鍮製) エスコ

    セットキャップワッシャー(真鍮製)

    エスコ
    240税込264
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚
  • P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    内径d(Φmm)11.0±0.18材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RC-11.2外径(Φmm)15.8機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • 416片 カラーラベルシール エスコ

    416片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(4枚)
    当日出荷
    あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
  • 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ

    手袋(牛床革) EA353Cシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1双
    翌日出荷
    。袖口マジック止め式でフィット感に優れています
  • 340x520mmカラータオル(12枚/ピンク) エスコ

    340x520mmカラータオル(12枚/ピンク)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    ピンク仕様丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。材質綿寸法(mm)340×520
  • 1"DR/1・ 3/8"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ

    1"DR/1・ 3/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)108質量(g)986差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)52.3対辺(inch)3/8
  • 150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ) エスコ

    150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:201×150×125(H)、内寸:184×126×120(H)、有効内寸:162×119×116(H)オレンジ質量(g)235容量(L)2.5耐荷重(kg)13.5
  • 3/4"DRx1・1/2" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・1/2" ソケット

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):36.8ソケット部外径(d1:mm):52質量(g)415全長L(mm)64外径(Φmm)52寸法t1(mm)30寸法t2(mm)36.8差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40.5対辺(inch)1.1/2
  • 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒) エスコ

    100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-112
  • 450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-112線径(Φmm)0.04
  • 104-112mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    104-112mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24エスコ品番EA463SC-112
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコ

    セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ

    エスコ
    27,500税込30,250
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC厚さ(mm)6ブラック品名安全歩行マット
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    5,120税込5,632
    1本
    翌日出荷
  • 290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ

    290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。 3色プレート付。
    セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート寸法(mm)290×247×342(H)総質量(kg)4.4
  • 12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ エスコ

    12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-112
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    19,900税込21,890
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-112
  • 11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    外径(Φmm)11線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-112質量(g)200長さ(m)1
  • デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ エスコ

    デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
  • フォーク型コネクター 赤 エスコ

    フォーク型コネクター 赤

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • 12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VC-112
  • 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JC-112
  • Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    形状45°エルボエスコ品番EA469BC-112
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    1パック(6本)
    取扱停止中
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-112Aねじの呼びW 5/16
  • [高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ

    [高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ

    エスコ
    285税込314
    1式
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 0-112mm/225mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-112mm/225mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)112全長(mm)225エスコ品番EA533AH-9
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • [EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ

    [EA898RG-11用] トリマーブレード

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
    仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
  • Φ224mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ224mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    52,100税込57,310
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)63軸穴径d2(Φmm)63外径A(Φmm)224材質鋳鉄寸法a(Φmm)20寸法B(Φmm)170寸法C1(Φmm)112寸法C2(Φmm)112寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)80寸法M(mm)41エスコ品番EA969GA-9仕様JISB1452-1991準拠
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ EA864CDシリーズ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • エアーポンプセット (充電式) エスコ

    エアーポンプセット (充電式)

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
    用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
  • 単3x4本 コンクリート探知機 エスコ

    単3x4本 コンクリート探知機

    エスコ
    145,000税込159,500
    1台
    4日以内出荷
    材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
    仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定