カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(36)
  • omron(オムロン)(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(23)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • パール金属(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • (12)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • THK(9)
  • 三木プーリ(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • イスカル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c112」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C112 スタンダード Vベルト エスコ

    C112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-112種類Vベルト規格C112
  • C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C112シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1220型番C-112寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2845最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-11.2材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)15.8内径d(Φmm)11.0±0.18機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2太さW(mm)2.4±0.09
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • 340x520mmカラータオル(12枚/ピンク) エスコ

    340x520mmカラータオル(12枚/ピンク)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    仕様丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。材質綿寸法(mm)340×520ピンク
  • 450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-112線径(Φmm)0.04
  • 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒) エスコ

    100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-112
  • 104-112mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    104-112mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-112材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • 12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ エスコ

    12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-112
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-112ソケットorプラグプラグ
  • 11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-112材質ステンレス(SUS304)質量(g)200長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)11
  • フォーク型コネクター 赤 エスコ

    フォーク型コネクター 赤

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JC-112
  • Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-112形状45°エルボ
  • W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-112A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びW 5/16
  • 0-112mm/225mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-112mm/225mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-9全長(mm)225種類グリッププライヤ最大口開き(mm)112
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • Φ224mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ224mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    52,100税込57,310
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-9材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)80寸法M(mm)41寸法B(Φmm)170寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法a(Φmm)20外径A(Φmm)224軸穴径d1(Φmm)63寸法C1(Φmm)112軸穴径d2(Φmm)63寸法C2(Φmm)112