カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(250)
  • マリンテック(134)
  • 三菱ふそう(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • イトーキ(45)
  • KEMET(42)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • TRACO POWER(33)
  • YAGEO(24)
  • SMC(21)
  • AFAM(アファム)(20)
  • Signal Construct(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • カシムラ(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c124」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ

    [単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)

    エスコ
    6,320税込6,952
    1個
    当日出荷
    ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
    質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯明るさ(Lm)110照射角360°エコロジー商品省エネ
  • M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-124形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ

    [+]細硬ビット(細軸/2本)

    エスコ
    610税込671
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1袋(7本)
    翌日出荷
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    24,700税込27,170
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1箱(12本)
    翌日出荷
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-124材質ステンレスねじの呼びM12
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • [マグネット付]回転灯 エスコ

    [マグネット付]回転灯

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します)。 DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定 (マグネット部に保護シール付)。 外突規制適合品。
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源3WハイパワーLED球
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
  • DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコ

    DC12/24V 空気清浄機 自動車用

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
    仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコ

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
  • エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコ

    エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A

    エスコ
    135,400税込148,940
    1台
    翌日出荷
    直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
    付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
  • DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック エスコ

    DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)定格電圧15A以下、DC12540W以下
  • DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    エスコ
    211,300税込232,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812HF-3
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
  • C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ

    C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ

    C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
  • DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコ

    DC24V→DC12V/10A コンバーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JK-3B
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • エアーポンプセット (充電式) エスコ

    エアーポンプセット (充電式)

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
    用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    15,900税込17,490
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。
    許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    20,700税込22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)