カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • コノエ(34)
  • 山金工業(31)
  • SMC(27)
  • TRUSCO(19)
  • 大阪魂(12)
  • トヨタ(11)
  • ERECTA(エレクター)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • サンコーテクノ(6)
  • 新ダイワ(6)
  • ダイハツ(5)
  • ユニカ(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 京セラ(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • ユキワ精工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1260」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
520x1010mm/750kg テーブルリフト エスコ520x1010mm/750kg テーブルリフトエスコ
135,600税込149,160
1個
翌日出荷
仕様油圧式エスコ品番EA520X-4寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)432~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
520x1010mm/300kg テーブルリフト エスコ520x1010mm/300kg テーブルリフトエスコ
146,200税込160,820
1個
翌日出荷
仕様油圧式エスコ品番EA520X-11寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止 エスコ28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止エスコ
16,900税込18,590
1足
翌日出荷
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付アズワン品番65-9344-21
ケーブルカッター(油圧式) エスコケーブルカッター(油圧式)エスコ
199,400税込219,340
1台
7日以内出荷
ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
520x1010mm/500kg テーブルリフト エスコ520x1010mm/500kg テーブルリフトエスコ
159,500税込175,450
1個
翌日出荷
仕様油圧式エスコ品番EA520X-12寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520