カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(129)
  • 三菱ふそう(98)
  • VISHAY(79)
  • KOA(68)
  • 釜屋電機(48)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • RS PRO(33)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • マキシンコー(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • ファーステック(15)
  • NOK(13)
  • 河村電器産業(13)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • パール金属(10)
  • タンガロイ(9)
  • ミヤナガ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c155」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C155 スタンダード Vベルト エスコ

    C155 スタンダード Vベルト

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-155種類Vベルト規格C155
  • C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)3937エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • テストクリップ エスコ

    テストクリップ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
  • 電球用ソケット(中間スイッチ付) エスコ

    電球用ソケット(中間スイッチ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
    口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
  • 短冊型一般標識 エスコ

    短冊型一般標識

    エスコ
    600税込660
    1枚
    翌日出荷
    ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    寸法(mm)360×120×1
  • 52- 55mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    52- 55mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)52~55
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    9,740税込10,714
    1パック
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー) エスコ

    45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3
  • 1.5x18mm スプリングロールピン(25本) エスコ

    1.5x18mm スプリングロールピン(25本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-155
  • 1.11/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.11/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・11/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15.5全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
  • 工業用ホース エスコ

    工業用ホース

    エスコ
    36,300税込39,930
    1巻
    翌々日出荷
    糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
    材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
  • 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 保護めがね(スチールメッシュ) エスコ

    保護めがね(スチールメッシュ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    メッシュ素材で通気性に優れています
    材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
  • 2000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    2000ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:155、B:205、C:220容量(mL)2000使用温度(℃)1~99
  • 保護めがね(スモーク・アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンチフォグ)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)
    仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
  • 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    4日以内出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアー