カテゴリ
- 制御機器(291)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- 自動車純正部品(81)
- 切削工具(81)
- メカニカル部品(72)
- トラック純正部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 機構部品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- オフィス家具(20)
- バイク純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 物流用品(14)
- 厨房用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 清掃用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 建築金物(9)
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全保護具(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(135)
- 三菱ふそう(97)
- VISHAY(69)
- KOA(68)
- 釜屋電機(46)
- MAZDA(マツダ)(44)
- RS PRO(33)
- エスコ(20)
- マキシンコー(19)
- 三木プーリ(15)
- ファーステック(15)
- 河村電器産業(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- パール金属(10)
- タンガロイ(9)
- CHINO(チノー)(9)
- ミヤナガ(9)
- ケルヒャー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-155」の検索結果

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155
BROADCOM¥649税込¥7141袋(10個)7日以内出荷Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3937最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(120mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
キャップ
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタル
アメテック・デンマーク¥8,398~税込¥9,238~1台翌々日出荷から4日以内出荷校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。質量(kg)機器:5.5電源(V)115(90-127、230(180-254)温度範囲(℃)-25~155寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)安定時間(分)10(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)130保管温度(℃)-20~50加熱時間13分(23→155℃)冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)安定性±0.04℃サービス分類レンタル
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
SPCカップ ビー・リーブス
サンナップ(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(150mL×50個)当日出荷スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック
萩原(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台(1台)翌々日出荷省スペースに大容量で収納できる突っ張り式本棚。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。少年コミックは最大357冊することができます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式
デザイナーズカップ 50個入
サンナップ(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(50個)当日出荷材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)直径(Φmm)65.5高さ(mm)73容量(オンス)5底径(Φmm)46.2入数50
...























![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)