カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 釜屋電機(45)
- タンガロイ(9)
- ミヤナガ(9)
- 黒田精工(8)
- パール金属(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ケルヒャー(7)
- NOK(6)
- JTC(6)
- ナリカ(6)
- CHINO(チノー)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 萩原(5)
- コガネイ(4)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- マサダ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「c155」の検索結果

C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3937最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
電球用ソケット(中間スイッチ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45ロックキー式クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3
1.11/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15.5全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・11/16![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ











![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)