242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5080 エスコ品番EA967CR-200 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C200 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)730 型番C-200 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製の虫ピンです。
材質ステンレス 全長(mm)29 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)43×72×23 入数(本)200
1箱(200本)
330 税込363
当日出荷

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル 材質耐衝撃ナイロン樹脂 全長432mm(折りたたみ時/249mm) 質量(g)485 品名STINGER SWITCHBLADE 電源リチウムイオン充電池(本体内蔵) 保護等級IPX4 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池(USB充電) 連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-2259-39 点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線) 明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW 電球の種類LED
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

用途プーリー、ドライブシャフト用 セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個 材質スチール(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm)209×99×31
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1個
9,560 税込10,516
8日以内出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:10 D:30 B:9 アズワン品番64-7970-64 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


エスコ品番EA577LC-200 ハンドルプラスチックコーティング 仕上磨き 硬度HRC(刃部)64
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

グリーン購入法適合 仕様両面使用可能 エスコ品番EA762EC-200 材質再生PVC樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)2000×1000
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯 呼び長さ(mm)200 圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
4,120 税込4,532
3日以内出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JC-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷


1個
5,650 税込6,215
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LC-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

イジリ止付。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
7,010 税込7,711
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛付。
容量(L)2 付属品フレキシブルノズル・ふた エスコ品番EA991BC-200A 材質ポリエチレン 目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまで ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-200A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
510 税込561
翌日出荷


エスコ品番EA986SC-200 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)50 許容荷重(kg)6000 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
69,900 税込76,890
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-22E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷