「c21」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボンベ可溶栓。
材質真鍮
寸法(mm)18×10×10
質量(g)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
材質ステンレス
エスコ品番EA591HC-21
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
¥910
税込¥1,001
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-21
材質ポリエチレン
質量(g)136
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)100
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244
アズワン品番65-2244-12
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2297-90
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料
入数(枚)30
シートサイズ(mm)300×300
1パック(30枚)
¥620
税込¥682
当日出荷
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適
種別カット
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.64
瞬間耐熱温度(℃)1650
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2100
ねじの呼びM12
1袋(2個)
¥420
税込¥462
当日出荷
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21C
材質ステンレス
全長(mm)450
質量(g)6
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
全長(mm)125
アズワン品番64-2235-77
1個
¥5,150
税込¥5,665
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。
甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。
袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
エスコ品番EA353C-21
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21B
材質ステンレス
全長(mm)300
質量(g)5
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番EA928C-21
材質ナイロン、カーボン繊維
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ハンドルの材質:黄銅
寸法(mm)36×36×122
アズワン品番64-7858-95
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)187
取付外径(Φmm)16
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
アズワン品番65-2315-73
1個
¥62,700
税込¥68,970
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197
商品構成単品
アズワン品番64-2222-48
1本
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-32
1枚
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
仕切り板付(取り外し可能)。
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21
寸法(mm)530×280×280(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)40
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ