カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(484)
  • MAZDA(マツダ)(182)
  • CKD(167)
  • スバル(148)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • KEMET(123)
  • プロトブレンボ(123)
  • NORGREN(118)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • YAGEO(92)
  • MURATA(村田製作所)(83)
  • メディアカバーマーケット(83)
  • ニチコン(76)
  • RS PRO(65)
  • 三菱電機(57)
  • VISHAY(55)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 富士電機(53)
  • トヨタ(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c220」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C220 スタンダード Vベルト エスコ

    C220 スタンダード Vベルト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-220種類Vベルト規格C220
  • C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5588最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-44
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1本
    翌日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。全長(mm)90
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ

    デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(空気入りタイヤ)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • Rc  2”xR  2”  ストリート エルボ エスコ

    Rc 2”xR 2” ストリート エルボ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-220形状ストリートエルボ
  • 2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    330税込363
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2商品構成単品
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)12全長(mm)90
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220E材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
  • 50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-3
  • 2000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    2000ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:155、B:205、C:220容量(mL)2000使用温度(℃)1~99
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-103形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
  • AC220V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC220V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-117形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC220V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-102形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-101形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-116形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-104形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-119形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-118形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    100A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 75A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    75A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-8定格電流(A)75定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-5寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)75定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
  • 40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-2
  • 30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-1
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 60A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    60A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    7日以内出荷
    定格電流(A)60定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
  • 60A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    60A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MM-4