カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(3,082)
  • ホンダ(1,441)
  • MAZDA(マツダ)(1,180)
  • KITO(キトー)(1,074)
  • RS PRO(951)
  • コノエ(878)
  • トヨタ(799)
  • BIGM(丸山製作所)(757)
  • IKO(日本トムソン)(717)
  • ニッサン(678)
  • 三木プーリ(674)
  • マキシンコー(277)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • SHIMANO(シマノ)(257)
  • スバル(195)
  • イマオコーポレーション(186)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • NSK(日本精工)(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c30」の検索結果

関連キーワード
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    28,400税込31,240
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 結束バンド(耐熱性) エスコ

    結束バンド(耐熱性)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
  • 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) エスコ

    青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-30材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 3.0x20mm スプリングロールピン(13本) エスコ

    3.0x20mm スプリングロールピン(13本)

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PC-305
  • M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3090ねじの呼びM16
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(15本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • T30x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T30x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT30先端寸法(mm)5.52差込角対辺(mm)1/4"
  • 13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ

    13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー

    エスコ
    7,480税込8,228
    1本
    翌日出荷
    内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
    全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
  • 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • 60mm シリンダー錠(同一キー) エスコ

    60mm シリンダー錠(同一キー)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-30材質真鍮幅(mm)60ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
  • デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用) エスコ

    デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
    商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
  • 彫刻刀 エスコ

    彫刻刀

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GC-30材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:ブビンガの木全長(mm)165質量(g)17刃長(mm)14刃幅(mm)12
  • 3”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-30
  • 500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PC-30
  • 固定用リングナット エスコ

    固定用リングナット

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DC-30
  • 300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ

    300mm グリスポンプ用カプラーツキホース

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
  • 3.0x40mm スプリングロールピン(7本) エスコ

    3.0x40mm スプリングロールピン(7本)

    エスコ
    239税込263
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PC-309
  • T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T30 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-30
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
  • スパウト エスコ

    スパウト

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)58.5取付外径(Φmm)16
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA432NC-30
  • 360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    文字内容P駐車場取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-30厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
  • G  3”  雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    形状ホースステムエスコ品番EA462EC-30
  • 3”  溶接 45°エルボ エスコ

    3” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    形状45°エルボエスコ品番EA469GC-30
  • [6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ

    [6.0x300mm][-] ロングドライバー

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-300B種類グリップドライバー軸長(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 3.0x25mm スプリングロールピン(11本) エスコ

    3.0x25mm スプリングロールピン(11本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-306
  • x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) エスコ

    x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-30
  • スベリ止めマット(鉄板用/マグネット付) エスコ

    スベリ止めマット(鉄板用/マグネット付)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1枚
    翌日出荷
    降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
    材質エラストマー樹脂、裏面マグネット厚さ(mm)4寸法(mm)500×1000
  • Φ150x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ150x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-30
  • [10g-31kg] 台はかり エスコ

    [10g-31kg] 台はかり

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌々日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg