カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「c30rk」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • TIG溶接器用部品 ゴム脚 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ゴム脚

    パナソニックコネクト
    ¥329~税込¥362~
    1台
    6日以内出荷
  • エアープラズマ切断機用部品 ゴム脚 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 ゴム脚

    パナソニックコネクト
    ¥369税込¥406
    1台
    6日以内出荷
  • クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ガーニッシュ D (L) サイド (HG) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ D (L) サイド (HG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-30 SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-30

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    備考C30-RK23規格C-30-RK-23-EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoSSA-Z500-2 計器パネル部品_No.30、SSA-N500 ボンネット部品_No.8、SSA-Z500 計器パネル部品_No.28、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.30、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z550 計器パネル部品_No.30、SSA-N550DX ボンネット部品_No.12、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.28、SSA-N550 ボンネット部品_No.12
  • ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    備考C30-PK-20規格C-30-RK-20-EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoSSA-V600C 希望付属品部品_No.20、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.20、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.19、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.2、SSA-V600C キャビン(2)部品_No.2
  • ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-RK3220EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoMKW22ED-1 本体,電装品部品_No.56、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.30、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.37、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30
  • ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-RK3225EPUL図解NoSSA-α603-1 ボンネット部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.2、MUM602 本体部品_No.3、SSA-F610 ボンネット部品_No.5、SSA-N500 ボンネット部品_No.4、SSA-N550DX ボンネット部品_No.8、SSA-N550 ボンネット部品_No.8、SSA-F616MA ボンネット部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.2、SSA-F616V ボンネット部品_No.39、SSA-F616V-1 ボンネット部品_No.39、SSA-S501 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.2、SSA-α603MA ボンネット部品_No.2、SSA-α604MA ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.5、SSA-F1010 ボンネット部品_No.2、SSA-F616M ボンネット部品_No.39、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.5、SSA-S551 ボンネット部品_No.4、SSA-F611 ボンネット部品_No.5、GS35M 本体・モータ部品 ゴムキヤク_No.14、SSA-S500 ボンネット部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.39、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.33、SSA-F615DX ボンネット部品_No.5、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.5、SSA-α604 ボンネット部品_No.2、SSA-S500A ボンネット部品_No.2、SSA-S550 ボンネット部品_No.2、MX-501 ボンネット部品_No.2、SSA-α603 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.5、SSA-F505 ボンネット部品_No.5、MX-502 ボンネット部品_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ゴムキヤク_No.14
  • CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    14日以内出荷
    角度(°)90クランプクランプ