カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 作業工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • KITO(キトー)(1,053)
  • BIGM(丸山製作所)(756)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • ホンダ(275)
  • SHIMANO(シマノ)(242)
  • StarTech.com(152)
  • イスカル(151)
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • TRUSCO(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • ALCANhands(76)
  • CKD(75)
  • 三菱電機(75)
  • CIO(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • ダイヤトレンド(73)
  • コガネイ(72)
  • ナベヤ(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c30」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    28,400税込31,240
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) エスコ

    青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-30材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 3.0x20mm スプリングロールピン(13本) エスコ

    3.0x20mm スプリングロールピン(13本)

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PC-305
  • M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3090ねじの呼びM16
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(15本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • 60mm シリンダー錠(同一キー) エスコ

    60mm シリンダー錠(同一キー)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-30材質真鍮幅(mm)60ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
  • デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用) エスコ

    デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
    商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
  • 彫刻刀 エスコ

    彫刻刀

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GC-30材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:ブビンガの木全長(mm)165質量(g)17刃長(mm)14刃幅(mm)12
  • 3”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-30
  • 500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PC-30
  • 固定用リングナット エスコ

    固定用リングナット

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DC-30
  • 300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ

    300mm グリスポンプ用カプラーツキホース

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
  • T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T30 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-30
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA432NC-30
  • 360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    文字内容P駐車場取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-30厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
  • G  3”  雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    形状ホースステムエスコ品番EA462EC-30
  • 3”  溶接 45°エルボ エスコ

    3” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    形状45°エルボエスコ品番EA469GC-30
  • [6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ

    [6.0x300mm][-] ロングドライバー

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-300B種類グリップドライバー軸長(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 3.0x25mm スプリングロールピン(11本) エスコ

    3.0x25mm スプリングロールピン(11本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-306
  • x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) エスコ

    x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-30
  • Φ150x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ150x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-30
  • [10g-31kg] 台はかり エスコ

    [10g-31kg] 台はかり

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌々日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg
  • 直径270x105mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径270x105mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)4.55寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×105
  • 直径240x94mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径240x94mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)3.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×94
  • M3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/13本 エスコ

    M3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/13本

    エスコ
    435税込479
    1パック(13本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-305ねじの呼びM3
  • 直径300x115mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径300x115mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
  • M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3070ねじの呼びM16
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    32,600税込35,860
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 門型アングル金具 エスコ

    門型アングル金具

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
  • 300x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    300x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YC-30A材質ステンレス
  • 26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ

    26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SC-30
  • 241x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚) エスコ

    241x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    布の様な感触。 水にぬれても丈夫です。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 45%再生繊維使用。
    用途軽作業用万能クロスエスコ品番EA929AC-30寸法(mm)【ワイパー】216×420
  • 30mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    30mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SC-30