カテゴリ
- メカニカル部品(52)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 機構部品(25)
- 作業工具(21)
- 物流用品(15)
- 厨房用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 制御機器(12)
- 電気材料(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 切削工具(9)
- 清掃用品(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- SMC(3,082)
- ホンダ(1,441)
- MAZDA(マツダ)(1,180)
- KITO(キトー)(1,074)
- RS PRO(954)
- コノエ(878)
- トヨタ(799)
- BIGM(丸山製作所)(757)
- IKO(日本トムソン)(717)
- ニッサン(678)
- 三木プーリ(674)
- マキシンコー(277)
- メディアカバーマーケット(276)
- SHIMANO(シマノ)(257)
- スバル(195)
- イマオコーポレーション(186)
- Panasonic(パナソニック)(185)
- NSK(日本精工)(181)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c30」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥28,400税込¥31,2401本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501本当日出荷から翌日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥48,600税込¥53,4601個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
40枚用 軽とじホッチキス
エスコ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー繰り返し・詰め替え対応
300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-30材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
ベアリングナット用座金
エスコ¥65税込¥721個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
プリンターワゴン
エスコ¥21,400税込¥23,5401台当日出荷デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー
エスコ¥7,480税込¥8,2281本翌日出荷内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
60mm シリンダー錠(同一キー)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-30材質真鍮幅(mm)60ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60![360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752485-250820-02.jpg)
360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場]
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷文字内容P駐車場取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-30厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50![[6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488773-180823-02.jpg)
[6.0x300mm][-] ロングドライバー
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-300B種類グリップドライバー軸長(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スベリ止めマット(鉄板用/マグネット付)
エスコ¥10,000税込¥11,0001枚翌日出荷降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。材質エラストマー樹脂、裏面マグネット厚さ(mm)4寸法(mm)500×1000![[10g-31kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
[10g-31kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌々日出荷種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg















![M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503818-170626-02.jpg)


![T30x25mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564825-210430-02.jpg)















![360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752485-250820-02.jpg)



![[6.0x300mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488773-180823-02.jpg)




![[10g-31kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)