カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(457)
  • イスカル(90)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • コノエ(59)
  • NB(日本ベアリング)(47)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • CKD(29)
  • セントレディス(18)
  • THK(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • ノーブランド(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • アサダ(9)
  • 小泉製麻(9)
  • 旭光電機工業(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • サンドビック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c32d」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-12入数1枚
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4関連資料(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) エスコ25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)23適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
26.5ton/51x350mm マスターリング エスコ26.5ton/51x350mm マスターリングエスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
仕様とても頑丈なつくりになっています。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)26.5サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
21.2ton/45x340mm マスターリング エスコ21.2ton/45x340mm マスターリングエスコ
44,700税込49,170
1個
当日出荷
仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)21.2サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
360mm 丁番調整工具 エスコ360mm 丁番調整工具エスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
ワイヤークリップ (時短型) エスコワイヤークリップ (時短型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。
材質スチール質量(kg)0.9使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)6~10サイズ(mm)A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41
330mm 丁番調整工具 グリップ付 エスコ330mm 丁番調整工具 グリップ付エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000gアズワン品番68-1873-03
11.2ton/32x200mm マスターリング エスコ11.2ton/32x200mm マスターリングエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:32、B:22、C:200、D:115使用荷重(t)11.2
シーブ エスコシーブエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコピンポンチ ロング EA572MKシリーズエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷から3日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
38,500税込42,350
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-75