カテゴリ
- メカニカル部品(48)
- 機構部品(30)
- 物流用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 作業工具(9)
- 切削工具(8)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(4,361)
- BIGM(丸山製作所)(516)
- ホンダ(511)
- MAZDA(マツダ)(293)
- IKO(日本トムソン)(266)
- YAMAHA(ヤマハ)(214)
- イスカル(195)
- ニッサン(182)
- 三菱ふそう(164)
- RS PRO(112)
- ウカイ(岐阜産研工業)(108)
- OSG(オーエスジー)(96)
- KEMET(85)
- NTN(エヌティーエヌ)(81)
- JTC(71)
- KHK(小原歯車工業)(68)
- スバル(67)
- トヨタ(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c35」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥21,400税込¥23,5401本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
牛革手袋(当て付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
電子天秤 6.0kg 1.0g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
ベアリングナット用座金
エスコ¥70税込¥771個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
電気用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷から4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
ステップブロックセット
エスコ¥9,550税込¥10,5051組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)35適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35
40x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)72内径(Φmm)40幅(mm)22エスコ品番EA966C-35種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)40×72×22
1000x5000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,700税込¥29,3701枚当日出荷仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
温湿度計 (デジタル)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷裏面スタンド付き。材質プラスチック質量(g)20測定範囲(℃)温度:-10~50、湿度:20~99%RH分解能(℃)温度:0.1、湿度:1%RH機能最高最低温度表示電源(個)LR1130×1 (付属)サイズ(mm)58 (W)×11 (D)×33 (H)
彫刻刀(小型)
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷小型タイプ 手の小さい方向けにデザインされています。仕様●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
35x48x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
-33/+180℃放射温度計(防水型)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
コンクリート用振動ドリル(ロング)
エスコ¥1,500税込¥1,6501本翌日出荷ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
A4 クリアーポケット(台紙なし)
エスコ¥610税込¥6711冊(10枚)翌日出荷とじ穴部は補強シール加工が施されています。仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製色クリアサイズA4
2.5平方mm 絶縁ツインフェルール端子(青色/100個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(100個)翌日出荷仕様フェルール長(mm):18材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン色ブルー適合電線(mm2)2.5×2入数100
デイバッグ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷本体前面ファスナーポケット×2。本体両側面にメッシュポケット。A4ファイルもすっぽり入る。本体前面反射テープ付きで夜道も安心。本体背面ウレタン入り。材質ポリエステル色黒容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×125×380












![360x120mm 短冊型標識板[!点検中操作禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754917-250826-02.jpg)













![35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383488-180221-02.jpg)