カテゴリ
- 機構部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 物流用品(6)
- 切削工具(5)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(516)
- イスカル(192)
- OSG(オーエスジー)(102)
- NTN(エヌティーエヌ)(78)
- JTC(71)
- THK(68)
- ダイヤトレンド(63)
- メディアカバーマーケット(60)
- ParkerTAIYO(57)
- 工進(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
- ニューストロング販売(47)
- コガネイ(46)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- TRUSCO(42)
- ナベヤ(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
- ブランドをもっと見る
「c35」の検索結果
特価

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥21,400税込¥23,5401本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
牛革手袋(当て付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷から翌日出荷掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
ベアリングナット用座金
エスコ¥70税込¥771個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094対辺(mm)35外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35差込角(inch)1
40x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-35種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)40ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)72サイズ(mm)40×72×22
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
デイバッグ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷本体前面ファスナーポケット×2。本体両側面にメッシュポケット。A4ファイルもすっぽり入る。本体前面反射テープ付きで夜道も安心。本体背面ウレタン入り。材質ポリエステル色黒容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×125×380
240x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷強度があるので工場で使用するのに最適です。 25%再生繊維使用で布の様な感触。エスコ品番EA929AC-35A寸法(mm)【ワイパー】216×420
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
25mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-125材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
保護めがね(クリアー)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
M20/呼22 ロングTスロットナット
エスコ¥3,890税込¥4,2791個当日出荷エスコ品番EA637FR-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)70寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22








![360x120mm 短冊型標識板[!点検中操作禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754917-250826-02.jpg)






![35mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383488-180221-02.jpg)











![六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70507695-251027-02.jpg)






![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)
![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)
![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)