カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITZ(キッツ)(16)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(26)
- TBC(タブチ)(5)
- TRUSCO(4)
- アソー(37)
- イチネンTASCO(3)
- ゼンシン(15)
- フジトク(11)
- ミヤコ(6)
- ユタカ(Crown)(10)
- 右下精器製造(112)
- 大和バルブ(5)
- 常栄継手工業(4)
- 廣杉計器(404)
- 東洋バルヴ(23)
- 第一計器(23)
- 長野計器(10)
- ブランドをもっと見る
「c3604bd」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
PTハーフユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥395~税込¥435~1袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
ストレートユニオン
エスコ¥845税込¥9301袋(2個)当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8/ 8X2 Y型ユニオン
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
6/ 6X2 Y型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
PT隔壁めすユニオン
エスコ¥345~税込¥380~1個当日出荷から翌々日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
10/ 8X2 Y型ユニオン
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
エルボユニオン
エスコ¥600~税込¥660~1袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
PTターンエルボユニオン
エスコ¥330~税込¥363~1個当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
12mm T型ユニオン
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HL-12材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状T型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)29.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)10mm寸法N(mm)12使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
8mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)
6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
12mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,480税込¥1,6281袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)33寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT スピードコントローラー
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
12mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR![10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417565-130509-02.jpg)
10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
10mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,290税込¥1,4191袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
PTロングエルボユニオン
エスコ¥405~税込¥446~1個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
12mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,460税込¥1,6061袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
4mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥825税込¥9081袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-42材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR




























![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)

![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)


![10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417565-130509-02.jpg)


![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)



![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)