15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-30 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷


アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0 透明 アズワン品番64-7956-77 入数20個
1袋(20個)
300 税込330
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
145 税込160
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
365 税込402
翌日出荷

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
160 税込176
翌日出荷

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
365 税込402
翌日出荷

1本ほか
1,770 税込1,947
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付 アズワン品番65-9318-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷