126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
べたつかずさっぱりとした使用感です。無香料なので調理中などの手指消毒にも。消防法上の危険物に該当しません。EA922C-42用手指消毒剤です。
内容量(mL)500 アズワン品番64-7948-32 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
1,240 税込1,364
翌々日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800C-41 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78 レンズ色ライトブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
560 税込616
当日出荷

1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収 仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り) 品名シェルビオ 容量(g)650 強度保持率(%)約85~90(30分放置後) アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン 仕様鍵付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
8,700 税込9,570
当日出荷


先端は斜め形状です。
全長(mm)95 エスコ品番EA916HC-41 材質ステンレススチール(鍛造加工)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


寸法(mm)108×100×225(H) 質量(g)580 電源単3電池4個(別売) アズワン品番64-7948-31
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.5 全長(mm)230 サイズM アズワン品番64-2206-91
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷



仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用 アズワン品番65-9248-59
1箱(3個)
1,390 税込1,529
翌日出荷

仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm 全長(mm)106 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1 アズワン品番64-7909-04 プラグ径(Φmm)4
1個
815 税込897
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質ナイロン 全長(mm)220 質量(g)42 ふつう 毛丈(mm)45 毛幅(mm)30 毛厚(mm)17 刷毛幅(mm)30 アズワン品番64-7816-40
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様ワイパーサイズ:254×305mm ケース寸法(mm)Φ220×280(H)(突起部分は除く)
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷


サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.3 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-41 質量(g)22.2 長さ(m)1
1個
7,530 税込8,283
8日以内出荷



1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-41 形状L字形 歯数28 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

白、滑り止め:オレンジ 入数(双)5 機能防寒性・滑り止め・保温性 糸本数(本)2 ゲージ数7 アズワン品番64-2206-94
1双(5双)
570 税込627
欠品中

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1巻
450 税込495
翌々日出荷

1袋(8個)
410 税込451
翌日出荷

ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ本体 全長(mm)1380 ブラシ幅(mm)330 材質(ブラシ部)塩化ビニール 材質(ハンドル)スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 材質(ヘッド)スチールにクロメートメッキ エスコ品番EA928CC-41 質量(g)860 奥行(mm)26 毛丈(mm)40
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1袋(5個)
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多数の繊維を含んでおり切れにくく丈夫です。
幅(mm)6 全長(mm)100 サイズS
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)