カテゴリ

  • 作業工具(102)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 物流用品(32)
  • 機構部品(32)
  • 切削工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 測定用品(28)
  • 研磨材(27)
  • 電気材料(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • メカニカル部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 安全標識(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 日用品(11)
  • 作業服(11)
  • 防犯用品(10)
  • テープ(9)
  • 事務用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 清掃用品(5)
  • 防災用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 農具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • SMC(13,280)
  • MAZDA(マツダ)(3,932)
  • ホンダ(2,977)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,918)
  • 三菱ふそう(2,565)
  • ニッサン(2,045)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,398)
  • BIGM(丸山製作所)(1,149)
  • イトーキ(1,138)
  • Panasonic(パナソニック)(964)
  • KITO(キトー)(945)
  • RS PRO(896)
  • トヨタ(827)
  • KEMET(587)
  • NSK(日本精工)(534)
  • イスカル(474)
  • omron(オムロン)(421)
  • スバル(386)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA501C-5用] スペアピン エスコ

    [EA501C-5用] スペアピン

    エスコ
    120税込132
    1本
    翌日出荷
  • シールド型プラグ[5Cケーブル用] エスコ

    シールド型プラグ[5Cケーブル用]

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    種類関連商品エスコ品番EA940P-37
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    200税込220
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • F型プラグ(5C/防水) エスコ

    F型プラグ(5C/防水)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
    仕様●仕様:5Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコ

    F型プラグ用アルミリング(5C用入)

    エスコ
    555税込611
    1パック(5個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識 300x600mm エスコ

    危険物標識 300x600mm

    エスコ
    2,760税込3,036
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
  • AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 小判型ブラシ エスコ

    小判型ブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109KC-5
  • 5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ

    5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

    エスコ(7件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • [EA864C-4/-5用] バイス エスコ

    [EA864C-4/-5用] バイス

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
  • 尿石スケール除去剤 エスコ

    尿石スケール除去剤

    エスコ(2件のレビュー)
    7,720税込8,492
    1本(5kg)
    当日出荷
    尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
    使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
  • 0.2x115mm/ 5C  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.2x115mm/ 5C 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-33
  • ワークテント 1830×1830×2130mm エスコ

    ワークテント 1830×1830×2130mm

    エスコ(1件のレビュー)
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷
    暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
    材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130収納時寸法(mm)Φ1000×100H寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)
  • デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコ

    デジタルタイマー(防水/大音量型)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
  • 167x126x62mm パーツケース エスコ

    167x126x62mm パーツケース

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    収納に便利な仕切板のないフリータイプ。
    エスコ品番EA508KC-5材質コーポリマー寸法(mm)167×126×62ブルー/クリア外寸(mm)167×126×62内寸(mm)152×110×54仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • ハンドソープ 詰替用/4個 1.2kg エスコ

    ハンドソープ 詰替用/4個 1.2kg

    エスコ
    9,400税込10,340
    1箱(4個)
    翌日出荷
    洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
    内容量(kg)1.2商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • 短冊型標識板(立入禁止) エスコ

    短冊型標識板(立入禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983C-5材質ラミプレート(硬質エンビ)寸法(mm)360×120×1文字内容立入禁止
  • 縫針セット [革・キャンバス] エスコ

    縫針セット [革・キャンバス]

    エスコ(3件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 300mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ

    300mmx25m 外壁用マスキングシート

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MC-5Aシート幅(mm)300テープ種類シート長さ(m)25
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ

    6x 6mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 5.5m メジャー エスコ

    5.5m メジャー

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面表面処理表面シボ加工エスコ品番EA720HC-5.5
  • ワニ口クリップ(赤) エスコ

    ワニ口クリップ(赤)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ

    [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×194
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • #500 耐水ペーパー エスコ

    #500 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度500サイズ(mm)230×280
  • OPP梱包用カラーテープ エスコ

    OPP梱包用カラーテープ

    エスコ
    500税込550
    1巻
    翌日出荷
    材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)48厚さ(mm)0.052長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • M5 ナットパック エスコ

    M5 ナットパック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-5
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ

    E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-53
  • 最高・最低温湿度計 デジタル エスコ

    最高・最低温湿度計 デジタル

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    材質ABS寸法(mm)88×16×48測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH質量(g)41電源LR44×1個(付属)精度±1℃分解能(℃)1機能最高最低温湿度表示
関連キーワード
...