カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 研磨材(20)
  • 切削工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 防犯用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 機構部品(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(1,148)
  • KITO(キトー)(899)
  • オカムラ(岡村製作所)(711)
  • Panasonic(パナソニック)(461)
  • イスカル(454)
  • omron(オムロン)(404)
  • メディアカバーマーケット(385)
  • JTC(319)
  • 住友電工ハードメタル(273)
  • CKD(268)
  • ケナメタル(258)
  • TRUSCO(243)
  • 黒田精工(240)
  • 大阪魂(228)
  • オーム電機(221)
  • StarTech.com(217)
  • サンドビック(214)
  • IDEC(和泉電気)(207)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド型プラグ[5Cケーブル用] エスコ

    シールド型プラグ[5Cケーブル用]

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    種類関連商品エスコ品番EA940P-37
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    200税込220
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 小判型ブラシ エスコ

    小判型ブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109KC-5
  • 5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ

    5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

    エスコ(7件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 尿石スケール除去剤 エスコ

    尿石スケール除去剤

    エスコ(2件のレビュー)
    7,720税込8,492
    1本(5kg)
    当日出荷
    尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
    使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
  • 0.2x115mm/ 5C  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.2x115mm/ 5C 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-33
  • 167x126x62mm パーツケース エスコ

    167x126x62mm パーツケース

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    収納に便利な仕切板のないフリータイプ。
    エスコ品番EA508KC-5材質コーポリマー寸法(mm)167×126×62ブルー/クリア外寸(mm)167×126×62内寸(mm)152×110×54仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • 短冊型標識板(立入禁止) エスコ

    短冊型標識板(立入禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983C-5材質ラミプレート(硬質エンビ)寸法(mm)360×120×1文字内容立入禁止
  • 縫針セット [革・キャンバス] エスコ

    縫針セット [革・キャンバス]

    エスコ(3件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 300mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ

    300mmx25m 外壁用マスキングシート

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MC-5Aシート幅(mm)300テープ種類シート長さ(m)25
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ

    6x 6mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 5.5m メジャー エスコ

    5.5m メジャー

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面表面処理表面シボ加工エスコ品番EA720HC-5.5
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • #500 耐水ペーパー エスコ

    #500 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度500サイズ(mm)230×280
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • M5 ナットパック エスコ

    M5 ナットパック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-5
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ

    E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-53
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ

    6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

    エスコ(3件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
  • E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコ

    E 26口金 屋外用ソケット(磁器製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-54
  • 330x190x500mm リュックサック エスコ

    330x190x500mm リュックサック

    エスコ(1件のレビュー)
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    リュック正面のポケットはアクセスしやすい縦開きジッパーです。 耐摩耗性、防水性に優れます。
    特性防水エスコ品番EA927C-56材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×500
  • 5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドエスコ品番EA573WC-5先端形状Hex-Plus
  • 28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー) エスコ

    28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951KC-52シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50
  • M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25
  • 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) エスコ

    225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109GC-5
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573TC-5先端形状六角
  • 175mm 5本組ハンドラッパーセット エスコ

    175mm 5本組ハンドラッパーセット

    エスコ
    9,330税込10,263
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA366GC-5
  • 15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ

    15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-51寸法(mm)15×40使用温度範囲(℃)-20~+80
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(2件のレビュー)
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷
    さまざまな荷物の運搬や吊り上げが可能です。平らで気密性の高い表面を備えた素材に適しています。少々の凸凹面でも吸着します。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
    仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AC-50形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム材質(パット)特殊ゴム
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15