カテゴリ
- 作業工具(102)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 物流用品(32)
- 機構部品(32)
- 切削工具(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 測定用品(28)
- 研磨材(27)
- 電気材料(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- メカニカル部品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 安全標識(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(14)
- 建築金物(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 保管用品(11)
- 日用品(11)
- 作業服(11)
- 防犯用品(10)
- テープ(9)
- 事務用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 梱包用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 農具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(44)
- SMC(13,280)
- MAZDA(マツダ)(3,932)
- ホンダ(2,977)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,918)
- 三菱ふそう(2,565)
- ニッサン(2,045)
- オカムラ(岡村製作所)(1,398)
- BIGM(丸山製作所)(1,149)
- イトーキ(1,138)
- Panasonic(パナソニック)(964)
- KITO(キトー)(945)
- RS PRO(896)
- トヨタ(827)
- KEMET(587)
- NSK(日本精工)(534)
- イスカル(474)
- omron(オムロン)(421)
- スバル(386)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
「c5」の検索結果
特価
商品豆知識

AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)
[EA864C-4/-5用] バイス
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
ワークテント 1830×1830×2130mm
エスコ(1件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801個当日出荷暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130収納時寸法(mm)Φ1000×100H寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)
デジタルタイマー(防水/大音量型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
167x126x62mm パーツケース
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷収納に便利な仕切板のないフリータイプ。エスコ品番EA508KC-5材質コーポリマー寸法(mm)167×126×62色ブルー/クリア外寸(mm)167×126×62内寸(mm)152×110×54仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
ハンドソープ 詰替用/4個 1.2kg
エスコ¥9,400税込¥10,3401箱(4個)翌日出荷洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。内容量(kg)1.2商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
75mm 圧力計
エスコ¥5,900税込¥6,4901個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
6x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個4日以内出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
5.5m メジャー
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面表面処理表面シボ加工エスコ品番EA720HC-5.5
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個当日出荷アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。色灰エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
OPP梱包用カラーテープ
エスコ¥500税込¥5501巻翌日出荷材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)48厚さ(mm)0.052長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥840~税込¥924~1個翌日出荷口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
最高・最低温湿度計 デジタル
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷材質ABS寸法(mm)88×16×48測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH質量(g)41電源LR44×1個(付属)精度±1℃分解能(℃)1機能最高最低温湿度表示
...




![[EA501C-5用] スペアピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528337-210428-02.jpg)

![シールド型プラグ[5Cケーブル用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501483-170331-02.jpg)












![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)







![縫針セット [革・キャンバス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652765-230119-02.jpg)







![[EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784214-210511-02.jpg)






![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462353-230130-02.jpg)