19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
69,000 税込75,900
翌日出荷

セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
115,400 税込126,940
翌日出荷

【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm アズワン品番65-2167-26
1組
1,200 税込1,320
翌日出荷

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
9,850 税込10,835
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,490 税込8,239
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷