カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(286)
  • トヨタ(140)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • マキシンコー(63)
  • ダイハツ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • サンドビック(20)
  • スバル(20)
  • ケルヒャー(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • JFEアドバンテック(15)
  • サカセ化学工業(14)
  • イスカル(13)
  • 富士インパルス(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • ノーブランド(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • StarTech.com(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c60b」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒) エスコ

    226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • 保護めがね(スチールメッシュ) エスコ

    保護めがね(スチールメッシュ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    メッシュ素材で通気性に優れています
    材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    欠品中
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • 60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8入数2個
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。
    寸法(mm)【めがね】A:135、B:120、C:85、D:50×60レンズ色クリアー
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    630税込693
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8入数2個
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1パック(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
  • 12x 60mm ボールロックピン エスコ

    12x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
  • 16x 60mm ボールロックピン エスコ

    16x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
  • 10x 60mm ボールロックピン エスコ

    10x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 8x 60mm ボールロックピン エスコ

    8x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。 UVカット仕様。 めがねの上から装着可能。
    エスコ品番EA800GD形状一眼型寸法(mm)A:140、B:135、C:135、D:50×60レンズ色クリアー
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • スパイラルT管 エスコ

    スパイラルT管

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
  • 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ

    6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60呼び寸法6×6