カテゴリ
- 機構部品(7)
- 安全保護具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(286)
- トヨタ(140)
- MAZDA(マツダ)(132)
- マキシンコー(63)
- ダイハツ(33)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- サンドビック(20)
- スバル(20)
- ケルヒャー(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- JFEアドバンテック(15)
- サカセ化学工業(14)
- イスカル(13)
- 富士インパルス(13)
- omron(オムロン)(10)
- ノーブランド(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る
「c60b」の検索結果

226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1色黒材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ステップブロックセット
エスコ¥9,550税込¥10,5051組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
保護めがね(スチールメッシュ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷メッシュ素材で通気性に優れています材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個欠品中顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥680税込¥7481パック(2個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8入数2個
60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥630税込¥6931パック(2個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8入数2個
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
12x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
16x 60mm ボールロックピン
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
10x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
保護めがね
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷ポリカーボネートレンズ。 UVカット仕様。 めがねの上から装着可能。エスコ品番EA800GD形状一眼型寸法(mm)A:140、B:135、C:135、D:50×60レンズ色クリアー
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。


































![6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64782446-210511-02.jpg)